Motion
N-09

Timken
N-09

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 1.767-18 in, 2.5360 in OD, 0.2400 in de ancho, Material de acero
Artículo MI #00553966
No. Fabricante N-09
Precio9.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
N-09

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 1.767-18 in, 2.5360 in OD, 0.2400 in de ancho, Material de acero
Artículo MI #00553966
No. Fabricante N-09

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$9.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N 09 NUT

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    1.767-18 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5360 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.2400 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W-09
  • Peso
    0.29 lb
  • Serie
    N
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796034150
  • UPC_NO
    087796034150
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos