Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca1.967-18 pulg.
- Diámetro exterior2.6875 pulg.
- Diámetro de la cara2.4380 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general0.5000 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW10
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso0.34 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorS-10, S-110
- SerieN
- UPC_NO73753300486
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete