N-10

Timken
N-10

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 1.967-18 in, 2.6930 in OD, 0.2400 in de ancho, Material de acero
Artículo MI #00553981
No. Fabricante N-10
Precio11.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
N-10

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 1.967-18 in, 2.6930 in OD, 0.2400 in de ancho, Material de acero
Artículo MI #00553981
No. Fabricante N-10
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
Su precio$11.45/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N 10 NUT

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    1.967-18 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.6930 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.2400 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W-10
  • Peso
    0.34 lb
  • Serie
    N
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796034167
  • UPC_NO
    087796034167
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos