Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca2.157-18 pulg.
- Diámetro exterior2.9688 pulg.
- Diámetro de la cara2.6560 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general0.5000 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW11
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso0.4 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorS-11, S-111
- SerieN
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete