N 11

SKF
N 11

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 2.157-18 pulg., 2-31/32 pulg. OD, 2.656 pulg. de diámetro frontal, 1/2 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00553993
No. Fabricante N 11
Precio16.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
N 11

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 2.157-18 pulg., 2-31/32 pulg. OD, 2.656 pulg. de diámetro frontal, 1/2 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00553993
No. Fabricante N 11

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio16.49 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N 11 NUT

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    2.157-18 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.9688 pulg.
  • Diámetro de la cara
    2.6560 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W11
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    0.41 lb
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    7316571385686
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos