N11
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 2.157-18 pulg., 2-31/32 pulg. OD, 2.656 pulg. de diámetro frontal, 1/2 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00553994
No. Fabricante N11
Precio14.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 2.157-18 pulg., 2-31/32 pulg. OD, 2.656 pulg. de diámetro frontal, 1/2 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00553994
No. Fabricante N11

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio14.02 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO N-11

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    2.157-18 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.9688 pulg.
  • Diámetro de la cara
    2.6560 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W11
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    0.42 lb
  • Número de pieza del manguito adaptador
    S-11, S-111
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    737533004938
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo