W11

NTN
W11

Arandela de bloqueo del rodamiento - DI de 2.1950 in, DE de 3.1090 in, diám. frontal de 2.6560 in, material de acero
Artículo MI #00553999
No. Fabricante W11
Precio2.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
W11

Arandela de bloqueo del rodamiento - DI de 2.1950 in, DE de 3.1090 in, diám. frontal de 2.6560 in, material de acero
Artículo MI #00553999
No. Fabricante W11

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2.98/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W11 BRG

Especificaciones

  • Serie
    W
  • Diámetro interno
    2.1950 pulg.
  • Diámetro de la cara
    2.6560 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho de tanga
    0.2340 pulg.; 5.944 mm
  • Número de tangas
    17
  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    N11
  • Número de Upc del fabricante
    4547359247015
  • UPC_NO
    4547359247015
  • Código de armonización
    7318.21.0090
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo