Motion
W-11

Timken
W-11

Arandela de bloqueo de cojinetes - 2.1820 pulg. de D.I., 3.1090 pulg. de diámetro exterior, 2.6560 pulg. de diámetro frontal, material de acero, serie W
Artículo MI #00554003
No. Fabricante W-11
Precio6.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
W-11

Arandela de bloqueo de cojinetes - 2.1820 pulg. de D.I., 3.1090 pulg. de diámetro exterior, 2.6560 pulg. de diámetro frontal, material de acero, serie W
Artículo MI #00554003
No. Fabricante W-11
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
Precio6.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA W 11

Especificaciones

  • Serie
    W
  • Diámetro interno
    2.1820 pulg.
  • Diámetro de la cara
    2.6560 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho de tanga
    0.2340 pulg.
  • Ancho de la llave
    0.2900 pulg.
  • Número de tangas
    17
  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    N-11
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796034655
  • UPC_NO
    087796034655
  • Diámetro exterior sobre tangas
    3.1090 pulg.
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos