Motion
NL-11
Tuerca de bloqueo de rodamiento serie NL - Tamaño de rosca de 2.157-18 in, Rosca a mano izquierda, 2.9740 in OD, 2.6560 in Dia. facial, 0.5100 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #00554005
No. Fabricante NL-11
Precio38.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de rodamiento serie NL - Tamaño de rosca de 2.157-18 in, Rosca a mano izquierda, 2.9740 in OD, 2.6560 in Dia. facial, 0.5100 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #00554005
No. Fabricante NL-11
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
Precio38.49 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NL-11 TUERCA DE BLOQUEO DE MANO IZQUIERDA

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    2.157-18 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.9740 pulg.
  • Diámetro de la cara
    2.6560 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.5100 pulg.
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W11
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    0.416 lb
  • Serie
    NL
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    737533012438
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo