Motion
N 12

SKF
N 12

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 2.36-18 pulg., 3-5/32 pulg. OD, 2.844 pulg. de diámetro frontal, 17/32 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554009
No. Fabricante N 12
Precio20.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
N 12

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 2.36-18 pulg., 3-5/32 pulg. OD, 2.844 pulg. de diámetro frontal, 17/32 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554009
No. Fabricante N 12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N 12 NUT

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    2.36-18 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1563 pulg.
  • Diámetro de la cara
    2.8440 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.5313 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W12
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    0.46 lb
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    7316571280721
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos