Descripción general
Descripción del fabricante
N12 TUERCA DE BLOQUEO
Especificaciones
- Tamaño de la rosca2.36-18 pulg.
- Diámetro exterior3.1563 pulg.
- Diámetro de la cara2.8440 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general0.5313 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW12
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso0.47 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorS-112, S-12
- SerieN
- UPC_NO737533005027
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad