Motion
N13
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 2.548-18 in, 3-3/8 in OD, 3.063 Diámetro frontal, 9/16 in Ancho
Artículo MI #00554024
No. Fabricante N13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 2.548-18 in, 3-3/8 in OD, 3.063 Diámetro frontal, 9/16 in Ancho
Artículo MI #00554024
No. Fabricante N13
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
N13 TUERCA DE BLOQUEO N13

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    2.548-18 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3750 pulg.
  • Diámetro de la cara
    3.0630 pulg.
  • Ancho general
    0.5625 pulg.
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    0.55 lb
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    662327109356
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo