Motion
W 13

SKF
W 13

Rondana de bloqueo de rodamiento serie W: 2.588 in de diámetro interno, 3.578 in de diámetro externo, 3.063 in de diám. frontal, material de acero
Artículo MI #00554035
No. Fabricante W 13
Precio8.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
W 13

Rondana de bloqueo de rodamiento serie W: 2.588 in de diámetro interno, 3.578 in de diámetro externo, 3.063 in de diám. frontal, material de acero
Artículo MI #00554035
No. Fabricante W 13

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.74 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA W 13

Especificaciones

  • Serie
    W
  • Diámetro interno
    2.5880 pulg.
  • Diámetro de la cara
    3.0630 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho de la llave
    0.29 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    N 13
  • UPC_NO
    7316571385587
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos