Motion
N 14

SKF
N 14

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 2.751-18 pulg., 3-5/8 pulg. OD, 3.313 pulg. de diámetro frontal, 9/16 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554043
No. Fabricante N 14
Precio33.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
N 14

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 2.751-18 pulg., 3-5/8 pulg. OD, 3.313 pulg. de diámetro frontal, 9/16 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554043
No. Fabricante N 14

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio33.48 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N 14 NUT

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    2.751-18 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.6250 pulg.
  • Diámetro de la cara
    3.3130 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.5625 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W14
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    0.64 lb
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    7316571385471
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos