Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca2.751-18 pulg.
- Diámetro exterior3.6300 pulg.
- Diámetro de la cara3.3130 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general0.5730 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW14
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso0.64 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorS-114, S-14
- SerieN
- UPC_NO737533005164
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete