Motion
N 14

Timken
N 14

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 2.751-18 pulg., 3-5/8 pulg. OD, 3.313 pulg. de diámetro frontal, 9/16 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554045
No. Fabricante N 14
Precio26.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
N 14

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 2.751-18 pulg., 3-5/8 pulg. OD, 3.313 pulg. de diámetro frontal, 9/16 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554045
No. Fabricante N 14
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
Su precio$26.35/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N 14 NUT

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    2.751-18 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.6250 pulg.
  • Diámetro de la cara
    3.3130 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.5625 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W14
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    0.63 lb
  • Número de pieza del manguito adaptador
    S-114, S-14
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    087796034204
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos