Motion
AN 15

SKF
AN 15

Contratuerca de rodamiento serie AN: 2.933-12 in de tamaño de rosca, 3-7/8 in de diám. externo, 3.563 in de diámetro frontal, 19/32 in de ancho, acero
Artículo MI #00554065
No. Fabricante AN 15
Precio39.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AN 15

Contratuerca de rodamiento serie AN: 2.933-12 in de tamaño de rosca, 3-7/8 in de diám. externo, 3.563 in de diámetro frontal, 19/32 in de ancho, acero
Artículo MI #00554065
No. Fabricante AN 15

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio39.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AN 15 NUT

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    2.933-12 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.8750 pulg.
  • Diámetro de la cara
    3.5630 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.5938 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W15
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    0.79 lb
  • Serie
    AN
  • UPC_NO
    7316571353623
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos