Motion
N-16
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 3.1370-11 in, 4.1610 in OD, 3.8440 in Face Dia., 0.6040 in Ancho
Artículo MI #00554080
No. Fabricante N-16
Precio62.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 3.1370-11 in, 4.1610 in OD, 3.8440 in Face Dia., 0.6040 in Ancho
Artículo MI #00554080
No. Fabricante N-16
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
Precio62.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO N-16

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    3.1370-11 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.1610 pulg.
  • Diámetro de la cara
    3.8440 pulg.
  • Ancho general
    0.6040 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W16
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    0.93 lb
  • Número de pieza del manguito adaptador
    S-116, S-16
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    737533005232
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo