Motion
AN 16

SKF
AN 16

Contratuerca de rodamiento serie AN: 3.137-12 in de tamaño de rosca, 4-5/32 in de diám. externo, 3.844 in de diámetro frontal, 19/32 in de ancho, acero
Artículo MI #00554088
No. Fabricante AN 16
Precio44.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AN 16

Contratuerca de rodamiento serie AN: 3.137-12 in de tamaño de rosca, 4-5/32 in de diám. externo, 3.844 in de diámetro frontal, 19/32 in de ancho, acero
Artículo MI #00554088
No. Fabricante AN 16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio44.39 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AN 16 NUT

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    3.137-12 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.1563 pulg.
  • Diámetro de la cara
    3.8440 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.5938 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W16
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    0.92 lb
  • Serie
    AN
  • UPC_NO
    7316571353487
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos