Motion
AN16
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 3.137-12 pulg., 4.161 pulg. OD, 3.844 pulg. de diámetro frontal, 0.604 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554089
No. Fabricante AN16
Precio37.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 3.137-12 pulg., 4.161 pulg. OD, 3.844 pulg. de diámetro frontal, 0.604 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554089
No. Fabricante AN16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio37.02 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO AN-16

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    3.137-12 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.1610 pulg.
  • Diámetro de la cara
    3.8440 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.6040 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W16
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    0.93 lb
  • Número de pieza del manguito adaptador
    S-116, S-16
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    737533000084
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo