Motion
W 16

SKF
W 16

Rondana de bloqueo de rodamiento serie W: 3.177 in de diámetro interno, 4-3/8 in de diámetro externo, 3.844 in de diám. frontal, material de acero
Artículo MI #00554096
No. Fabricante W 16
Precio13.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
W 16

Rondana de bloqueo de rodamiento serie W: 3.177 in de diámetro interno, 4-3/8 in de diámetro externo, 3.844 in de diám. frontal, material de acero
Artículo MI #00554096
No. Fabricante W 16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13.43 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA W 16

Especificaciones

  • Serie
    W
  • Diámetro interno
    3.1770 pulg.
  • Diámetro de la cara
    3.8440 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho de la llave
    0.353 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN16
  • UPC_NO
    7316571385600
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos