Motion
W 16
Arandela de bloqueo de cojinetes - 3.1770 pulg. de D.I., 4.3750 pulg. de diámetro exterior, 3.8440 pulg. de diámetro frontal, material de acero, serie W
Artículo MI #00554097
No. Fabricante W 16
Precio11.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 3.1770 pulg. de D.I., 4.3750 pulg. de diámetro exterior, 3.8440 pulg. de diámetro frontal, material de acero, serie W
Artículo MI #00554097
No. Fabricante W 16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.79 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA DE SEGURIDAD W-16

Especificaciones

  • Serie
    W
  • Diámetro interno
    3.1770 pulg.
  • Diámetro de la cara
    3.8440 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho de tanga
    0.3280 pulg.
  • Ancho de la llave
    0.3530 pulg.
  • Número de tangas
    19
  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN16, N-16
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    737533054186
  • Diámetro exterior sobre tangas
    4.3750 pulg.
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo