Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca3.34-11 pulg.
- Diámetro exterior4.4110 pulg.
- Diámetro de la cara4.0310 pulg.
- Ancho general0.6350 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW17
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso1.04 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorS-117, S-17
- SerieN
- UPC_NO737533005249
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete