Motion
W 17

SKF
W 17

Rondana de bloqueo de rodamiento serie W: 3.395 in de diámetro interno, 4-5/8 in de diámetro externo, 4.031 in de diám. frontal, material de acero
Artículo MI #00554118
No. Fabricante W 17
Price$15.30/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
W 17

Rondana de bloqueo de rodamiento serie W: 3.395 in de diámetro interno, 4-5/8 in de diámetro externo, 4.031 in de diám. frontal, material de acero
Artículo MI #00554118
No. Fabricante W 17

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$15.30/each

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA W 17

Especificaciones

  • Serie
    W
  • Diámetro interno
    3.3950 pulg.
  • Diámetro de la cara
    4.0310 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho de la llave
    0.353 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN17
  • UPC_NO
    7316571385617
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo