Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca3.5270-11 pulg.
- Diámetro exterior4.6610 pulg.
- Diámetro de la cara4.2810 pulg.
- Ancho general0.6980 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW18
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso1.3 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorS-118, S-18
- SerieN
- UPC_NO737533005256
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete