Motion
AN18 TUERCA DE BLOQUEO 3 3/16

Dodge
AN18 LOCKNUT 3 3/16

Contratuerca de rodamiento serie AN: 3.527-12 in de tamaño de rosca, 4-21/32 in de diám. externo, 4.281 in de diámetro frontal, 11/16 in de ancho, acero
Artículo MI #00554128
No. Fabricante AN18 LOCKNUT 3 3/16
Precio221.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
AN18 LOCKNUT 3 3/16

Contratuerca de rodamiento serie AN: 3.527-12 in de tamaño de rosca, 4-21/32 in de diám. externo, 4.281 in de diámetro frontal, 11/16 in de ancho, acero
Artículo MI #00554128
No. Fabricante AN18 LOCKNUT 3 3/16
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
Su precio$221.67/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
460904 AN18 TUERCA DE BLOQUEO

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    3.527-12 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.6270 pulg.
  • Diámetro de la cara
    4.2810 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.6875 pulg.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W18
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    1.39 lb
  • Serie
    AN
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo