Motion
AN-18
Tuerca de seguridad serie AN - Tamaño de rosca de 3.5270-12 in, 4.6563 in OD, Material de acero
Artículo MI #00554129
No. Fabricante AN-18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de seguridad serie AN - Tamaño de rosca de 3.5270-12 in, 4.6563 in OD, Material de acero
Artículo MI #00554129
No. Fabricante AN-18
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AN18 TUERCA DE BLOQUEO AN18

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    3.5270-12 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.6563 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W-18
  • Peso
    1.3 lb
  • Serie
    AN
  • Número de Upc del fabricante
    662327001643
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo