Motion
AN19
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 3.73-12 pulg., 4-15/16 pulg. OD, 4.563 pulg. de diámetro frontal, 23/32 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554154
No. Fabricante AN19
Precio50.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 3.73-12 pulg., 4-15/16 pulg. OD, 4.563 pulg. de diámetro frontal, 23/32 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554154
No. Fabricante AN19

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio50.43 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO AN-19

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    3.73-12 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.9375 pulg.
  • Diámetro de la cara
    4.5630 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.7188 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W19
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    1.54 lb
  • Número de pieza del manguito adaptador
    S-19, S-119
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    737533000244
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo