Motion
W 19

SKF
W 19

Rondana de bloqueo de rodamiento serie W: 3.8 in de diámetro interno, 5.219 in de diámetro externo, 4.563 in de diám. frontal, material de acero
Artículo MI #00554161
No. Fabricante W 19
Precio21.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
W 19

Rondana de bloqueo de rodamiento serie W: 3.8 in de diámetro interno, 5.219 in de diámetro externo, 4.563 in de diám. frontal, material de acero
Artículo MI #00554161
No. Fabricante W 19

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA W 19

Especificaciones

  • Serie
    W
  • Diámetro interno
    3.8000 pulg.
  • Diámetro de la cara
    4.5630 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho de la llave
    0.353 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN19
  • UPC_NO
    7316576676147
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos