Motion
AN-20

Dodge
AN-20

Tuerca de seguridad serie 460905 AN - Tamaño de rosca de 3.9180-12 in, 5.1875 in OD, Material de acero
Artículo MI #00554171
No. Fabricante AN-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
AN-20

Tuerca de seguridad serie 460905 AN - Tamaño de rosca de 3.9180-12 in, 5.1875 in OD, Material de acero
Artículo MI #00554171
No. Fabricante AN-20
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
460905 AN20 TUERCA DE BLOQUEO

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    3.9180-12 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.1875 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W-20
  • Peso
    1.92 lb
  • Serie
    AN
  • Número de Upc del fabricante
    782475540006
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo