Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca3.918-12 pulg.
- Diámetro exterior5.1875 pulg.
- Diámetro de la cara4.8130 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general0.7500 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW20
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso1.79 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorS-120, S-20
- SerieN
- UPC_NO737533000305
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete