Motion
W-20

Timken
W-20

Arandela de bloqueo de cojinetes - 3.9880 pulg. de D.I., 5.5000 pulg. de diámetro exterior, 4.8130 pulg. de diámetro frontal, material de acero, serie W
Artículo MI #00554185
No. Fabricante W-20
Precio20.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
W-20

Arandela de bloqueo de cojinetes - 3.9880 pulg. de D.I., 5.5000 pulg. de diámetro exterior, 4.8130 pulg. de diámetro frontal, material de acero, serie W
Artículo MI #00554185
No. Fabricante W-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$20.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA W 20

Especificaciones

  • Serie
    W
  • Diámetro interno
    3.9880 pulg.
  • Diámetro de la cara
    4.8130 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho de tanga
    0.3280 pulg.
  • Ancho de la llave
    0.3530 pulg.
  • Número de tangas
    19
  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN-20, N-20
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796034747
  • UPC_NO
    087796034747
  • Diámetro exterior sobre tangas
    5.5000 pulg.
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos