Motion
AN21
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 4.122-12 pulg., 5-7/16 pulg. OD, 5 pulg. de diámetro frontal, 3/4 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554195
No. Fabricante AN21
Precio60.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 4.122-12 pulg., 5-7/16 pulg. OD, 5 pulg. de diámetro frontal, 3/4 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554195
No. Fabricante AN21

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$60.19/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO AN-21

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    4.122-12 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.4375 pulg.
  • Diámetro de la cara
    5.0000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W21
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    1.94 lb
  • Número de pieza del manguito adaptador
    S-117, S-21
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    737533000367
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo