Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca3.73-12 pulg.
- Diámetro exterior4.9375 pulg.
- Diámetro de la cara4.5630 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general0.7290 pulg.
- Dirección de roscaIzquierda
- Peso1.54 lb
- IncluyeTuerca de bloqueo izquierda Nl-19
- SerieNL
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO737533012513
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete