Motion
AN22 TUERCA DE BLOQUEO

Dodge
AN22 LOCKNUT

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie AN - Tamaño de rosca de 4.3250-12 in, 5.7188 in OD, Material de acero
Artículo MI #00554211
No. Fabricante AN22 LOCKNUT
Precio363.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
AN22 LOCKNUT

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie AN - Tamaño de rosca de 4.3250-12 in, 5.7188 in OD, Material de acero
Artículo MI #00554211
No. Fabricante AN22 LOCKNUT
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
Precio363.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
460906 AN22 TUERCA DE BLOQUEO

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    4.3250-12 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.7188 pulg.
  • Material
    Acero
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W-22
  • Peso
    2.21 lb
  • Serie
    AN
  • Número de Upc del fabricante
    782475540013
  • UPC_NO
    782475540013
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo