Motion
AN 22

SKF
AN 22

Contratuerca de rodamiento serie AN: 4.325-12 in de tamaño de rosca, 5-23/32 in de diám. externo, 5.281 in de diámetro frontal, 25/32 in de ancho, acero
Artículo MI #00554215
No. Fabricante AN 22
Precio88.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AN 22

Contratuerca de rodamiento serie AN: 4.325-12 in de tamaño de rosca, 5-23/32 in de diám. externo, 5.281 in de diámetro frontal, 25/32 in de ancho, acero
Artículo MI #00554215
No. Fabricante AN 22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio88.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AN 22 NUT

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    4.325-12 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.7188 pulg.
  • Diámetro de la cara
    5.2810 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.7813 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W22
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    2.23 lb
  • Serie
    AN
  • UPC_NO
    7316576660467
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos