Descripción general
Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO AN-22
Especificaciones
- Tamaño de la rosca4.325-12 pulg.
- Diámetro exterior5.7188 pulg.
- Diámetro de la cara5.2810 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general0.7813 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW22
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso2.23 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorS-122, S-22
- SerieN
- UPC_NO737533000411
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad