Motion
NL14
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie NL - Tamaño de rosca de 2.751-18 in, 3.63 in OD, 3.313 in Face Dia., 0.573 in Ancho
Artículo MI #00554219
No. Fabricante NL14
Price$69.15/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie NL - Tamaño de rosca de 2.751-18 in, 3.63 in OD, 3.313 in Face Dia., 0.573 in Ancho
Artículo MI #00554219
No. Fabricante NL14
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
Su precio$69.15/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NL-14 TUERCA DE BLOQUEO DE MANO IZQUIERDA

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    2.751-18 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.6300 pulg.
  • Diámetro de la cara
    3.3130 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.5730 pulg.
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W14
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    0.64 lb
  • Número de pieza del manguito adaptador
    S-124, S-14
  • Serie
    NL
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    737533012469
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo