Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca4.352-12 pulg.
- Diámetro exterior5.3125 pulg.
- Diámetro de la cara4.9010 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general0.7813 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW022
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso1.5 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorS-22
- SerieN
- UPC_NO737533004099
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete