Motion
W 22

SKF
W 22

Rondana de bloqueo de rodamiento serie W: 4.395 in de diámetro interno, 6.063 in de diámetro externo, 5.281 in de diám. frontal, material de acero
Artículo MI #00554228
No. Fabricante W 22
Precio29.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
W 22

Rondana de bloqueo de rodamiento serie W: 4.395 in de diámetro interno, 6.063 in de diámetro externo, 5.281 in de diám. frontal, material de acero
Artículo MI #00554228
No. Fabricante W 22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA W 22

Especificaciones

  • Serie
    W
  • Diámetro interno
    4.3950 pulg.
  • Diámetro de la cara
    5.2810 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho de la llave
    0.353 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN22
  • UPC_NO
    7316576676178
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos