Motion
W 22

Timken
W 22

Arandela de bloqueo de cojinetes serie W-00 - 4.395 in ID, 6.063 in OD, 5.281 in Face Dia., Material de acero
Artículo MI #00554230
No. Fabricante W 22
Precio29.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
W 22

Arandela de bloqueo de cojinetes serie W-00 - 4.395 in ID, 6.063 in OD, 5.281 in Face Dia., Material de acero
Artículo MI #00554230
No. Fabricante W 22
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
Su precio$29.51/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA W 22

Especificaciones

  • Serie
    W-00
  • Diámetro interno
    4.3950 pulg.
  • Diámetro de la cara
    5.2810 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho de tanga
    0.354 pulg.
  • Ancho de la llave
    0.354 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN22
  • UPC_NO
    087796034754
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos