Descripción general
Especificaciones
- SerieW-000
- Diámetro interno4.3950 pulg.
- Diámetro de la cara4.9210 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho de tanga0.39 pulg.
- Ancho de la llave0.35 pulg.
- Número de tangas19
- Número de tuerca de bloqueo compatibleN-022
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO737533053790
- Diámetro exterior sobre tangas5.6880 pulg.
- Tipo de productoArandelas de bloqueo de cojinetes