Motion
AN24
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 4.716-12 pulg., 6-1/8 pulg. OD, 5.688 pulg. de diámetro frontal, 13/16 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554242
No. Fabricante AN24
Precio82.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 4.716-12 pulg., 6-1/8 pulg. OD, 5.688 pulg. de diámetro frontal, 13/16 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554242
No. Fabricante AN24

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio82.47 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO AN-24

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    4.716-12 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.1250 pulg.
  • Diámetro de la cara
    5.6880 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.8125 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W24
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    2.55 lb
  • Número de pieza del manguito adaptador
    S-124, S-24
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    737533000459
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo