Motion
N 024

SKF
N 024

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 4.716-12 pulg., 5-11/16 pulg. OD, 5.313 pulg. de diámetro frontal, 13/16 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554247
No. Fabricante N 024
Precio210.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
N 024

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 4.716-12 pulg., 5-11/16 pulg. OD, 5.313 pulg. de diámetro frontal, 13/16 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554247
No. Fabricante N 024
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
Su precio$210.30/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N 024 NUT

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    4.716-12 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.6875 pulg.
  • Diámetro de la cara
    5.3130 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.8125 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W024
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    1.64 lb
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    7316576666919
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos