Motion
W 24

Timken
W 24

Arandela de bloqueo de cojinetes serie W-00 - 4.801 in ID, 6.469 in OD, 5.688 in Face Dia., Material de acero
Artículo MI #00554255
No. Fabricante W 24
Price$22.78/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
W 24

Arandela de bloqueo de cojinetes serie W-00 - 4.801 in ID, 6.469 in OD, 5.688 in Face Dia., Material de acero
Artículo MI #00554255
No. Fabricante W 24

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$22.78/each

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA W 24

Especificaciones

  • Serie
    W-00
  • Diámetro interno
    4.8010 pulg.
  • Diámetro de la cara
    5.6880 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho de tanga
    0.354 pulg.
  • Ancho de la llave
    0.354 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN24
  • UPC_NO
    087796034761
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo