Motion
W 024

SKF
W 024

Rondana de bloqueo de rodamiento serie W: 4.801 in de diámetro interno, 6.188 in de diámetro externo, 5.363 in de diám. frontal, material de acero
Artículo MI #00554258
No. Fabricante W 024
Precio38.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
W 024

Rondana de bloqueo de rodamiento serie W: 4.801 in de diámetro interno, 6.188 in de diámetro externo, 5.363 in de diám. frontal, material de acero
Artículo MI #00554258
No. Fabricante W 024
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
Precio38.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA W 024

Especificaciones

  • Serie
    W
  • Diámetro interno
    4.8010 pulg.
  • Diámetro de la cara
    5.3630 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho de la llave
    0.35 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    N 024
  • UPC_NO
    7316576676413
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos