Descripción general
Descripción del fabricante
W-024 ARANDELA DE SEGURIDAD
Especificaciones
- SerieW-000
- Diámetro interno4.8010 pulg.
- Diámetro de la cara5.3330 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho de tanga0.39 pulg.
- Ancho de la llave0.35 pulg.
- Número de tangas19
- Número de tuerca de bloqueo compatibleN-024
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO737533053844
- Diámetro exterior sobre tangas6.1880 pulg.
- Tipo de productoArandelas de bloqueo de cojinetes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad