Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca5.1060-12 pulg.
- Diámetro exterior6.7500 pulg.
- MaterialAcero
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW-26
- Peso3.4 lb
- SerieAN
- Número de Upc del fabricante662327001704
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete