Motion
AN26
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 5.106-12 pulg., 6-3/4 pulg. OD, 6.188 pulg. de diámetro frontal, 7/8 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554265
No. Fabricante AN26
Precio119.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 5.106-12 pulg., 6-3/4 pulg. OD, 6.188 pulg. de diámetro frontal, 7/8 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554265
No. Fabricante AN26

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio119.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO AN-26

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    5.106-12 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.7500 pulg.
  • Diámetro de la cara
    6.1880 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.8750 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W26
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    3.17 lb
  • Número de pieza del manguito adaptador
    S-126, S-26
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    73753300048
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo