Motion
N 026

SKF
N 026

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 5.106-12 pulg., 6-1/8 pulg. OD, 5.703 pulg. de diámetro frontal, 7/8 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554270
No. Fabricante N 026
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
N 026

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 5.106-12 pulg., 6-1/8 pulg. OD, 5.703 pulg. de diámetro frontal, 7/8 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554270
No. Fabricante N 026
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
N 026 NUT

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    5.106-12 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.1250 pulg.
  • Diámetro de la cara
    5.7030 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.8750 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W026
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    2.02 lb
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    7316576666926
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos